Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G2,5 0028181/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G2,5 0028181/500
ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G2,5 0028181/500
Artikel-Nr.:
     3518I-42150845
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028181/500
EAN/GTIN:
     4044774660752
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G2,5 0028181/500

Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G2,5 500 M
Roboterleitung
3G2,5
Aderidentifizierung: Nummern
U0/U: 300/500 V
PUR
Torsion
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Längere Instandhaltungszyklen bei axial sehr hohen Torsionswinkeln sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio Torsionszyklen
Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 5,8682*
€ 7,3982*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,8651*
€ 8,4551*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 7,3982*
€ 8,80386
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,8682*
€ 6,98316
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.699,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.