Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 1125214/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 1125214/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 1125214/500
Artikel-Nr.:
     3518I-42157794
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125214/500
EAN/GTIN:
     4044774564388
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 14g1

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 1125214/500

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert und mit Stahldrahtgeflecht. Flexible Leitung für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
14
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.939,27*
€ 2.129,44*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.948,445*
€ 2.130,405*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.129,44*
€ 2.534,0336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.112,27*
€ 2.513,6013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.028,69*
€ 2.414,1411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.981,29*
€ 2.357,7351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.939,27*
€ 2.307,7313
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,87854* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.