Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 855 P 5G1,5 0027577/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 855 P 5G1,5 0027577/300
Artikel-Nr.:
     3518I-42183560
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027577/300
EAN/GTIN:
     4044774632384
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm²

ÖLFLEX FD 855 P 5G1,5 0027577/300

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Im Innen- und Außenbereich, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Für hochdynamische Anforderungen, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Geringe Partikelemission im bewegten Ketteneinsatz, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation aus TPE, Adern in extrem kurzen Schlaglängen gemeinsam verseilt, Vliesbewicklung, Mantel aus Polyurethan, grau (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.712,571*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 5,70857* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.907,082*
€ 2.269,42758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.892,361*
€ 2.251,90959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.810,122*
€ 2.154,04518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.761,501*
€ 2.096,18619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.712,571*
€ 2.037,95949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.