Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,75 0035824/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,75 0035824/300
Artikel-Nr.:
     3518I-42184306
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035824/300
EAN/GTIN:
     4044774717807
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,75 0035824/300

Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Trockene und feuchte Räume, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Guter Schutz gegen die kapazitive Beeinflussung durch äußere elektrische Felder (z.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.572,342*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 5,24114* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.721,232*
€ 2.048,26608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.708,371*
€ 2.032,96149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.644,15*
€ 1.956,5385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.605,63*
€ 1.910,6997
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.572,342*
€ 1.871,08698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.