Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY A 7X22AWG/7 0022607/305


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-42188834
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022607/305
EAN/GTIN:
     4044774706054
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY A 7X22AWG/7 0022607/305

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung ,Für den nordamerikanischen Markt, Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, Mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: dunkelgrau (RAL 7005), UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No.
Weitere Informationen:
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
305
€ 65,00*
ab € 0,95837*
€ 1,19837*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,96334*
€ 1,60334*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 1,19837*
€ 1,42606
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,95837*
€ 1,14046
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 365,50285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.