Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H01N2-D 1X35 2210702/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H01N2-D 1X35 2210702/500
H01N2-D 1X35 2210702/500
Artikel-Nr.:
     3518I-42850064
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702/500
EAN/GTIN:
     4044774652481
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung

H01N2-D 1X35 2210702/500

Für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug, Für den Einsatz an handgeführten Elektrodenhaltern bis 100 V, Verwendung der Schweißleitung nur unter Beachtung von EN 50565-2, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit -Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Litzenaufbau entspricht bis 95 mm² ungefähr Klasse 6 und ab 120 mm² ungefähr Klasse 5 nach VDE 0295, Trennschicht aus Kunststofffolie oder Papier, Außenmantel aus Gummimischung Typ EM5, -H01N2-D-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-81, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
14,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..85 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.400,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,80184* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.639,07*
€ 3.140,4933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.614,67*
€ 3.111,4573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.505,65*
€ 2.981,7235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.448,48*
€ 2.913,6912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.400,92*
€ 2.857,0948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.