Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/100
(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/100
Artikel-Nr.:
     3518I-42957804
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1708002/500
EAN/GTIN:
     4044774748269
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel

(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/500

Installationsleitung (J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 500 M
Installationsleitung
2X2X0.8
VDE 0815
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton
Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,509*
€ 0,639*
100
€ 5,46*
ab € 0,5091*
€ 0,6991*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 319,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,91*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.