Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225000
Artikel-Nr.:
     3518I-43167503
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8225000
EAN/GTIN:
     4018242684878
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225000

3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4... ET. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 3 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,30*
€ 126,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,13*
€ 127,95*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 104,85*
€ 132,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.