| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-45152616 Herst.-Nr.: FP53W7M EAN/GTIN: 3250612662555 |
| |
|
| | |
| Wandlerschrank IP54 HxBxT 800x800x218mm FP53W7M Wandlerschrank, universN, IP54, SKII, 800 x 800 x 218 mm, VBEW, TN-S System Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 250 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahl | Anzahl der Verteilerreihen: | 5 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.301,10* | € 1.428,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.306,74* | € 1.433,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.326,53* | € 1.454,89* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.324,78* | € 1.465,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.386,11* | € 1.517,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|