Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G1,5+(2x1) 700710/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G1,5+(2x1) 700710/250
Artikel-Nr.:
     3518I-45602318
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     700710/250
EAN/GTIN:
     4044777770885
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G1,5+(2x1) 700710/250

Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor, Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Anlagenbau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Division 2) entsprechend NEC Artikel 501, Eine gemeinsame Leitung für mehrere Stromkreise, UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung), Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation: XLPE, Steuerpaar mit alukaschierter Folie und Beilauflitze, verzinnt, Kupferabschirmgeflecht verzinnt mit Beilauflitze, Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Elastomer (TPE), schwarz, Aluminium beschichtete Folie, Trennbewicklung, UL TC-ER (exposed run) nach UL 1277, Flexible Motor Supply Cable nach UL 2277, Class 1 Division 2 nach NEC Artikel 501, c(UL) CIC/TC FT4
cRU AWM I/II A/B FT4, CE (50V - 1kV), Ölbeständig nach UL OIL RES I & II, Flammwidrig nach CSA FT4
UL Vertical-Tray Flame Test, Sunlight resistant (UV-Beständigkeit)
Direct burial (Erdverlegbarkeit nach US-Normvorgaben), 90°C Wet or Dry
-40°C Cold Bend
-25°C Cold Impact,
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.074,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 12,296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.324,18*
€ 3.955,7742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.283,74*
€ 3.907,6506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.167,04*
€ 3.768,7776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.110,65*
€ 3.701,6735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.074,00*
€ 3.658,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.