Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,34 0031335/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,34 0031335/1000
UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,34 0031335/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-45672952
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031335/1000
EAN/GTIN:
     4044774738185
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,34 0031335/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1x2x0,34 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
1X2X0.34
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.773,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,77303* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.865,74*
€ 2.220,2306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.857,56*
€ 2.210,4964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.818,10*
€ 2.163,539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.795,45*
€ 2.136,5855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.773,03*
€ 2.109,9057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.