Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G6 00460343/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G6 00460343/100
Artikel-Nr.:
     3518I-45692185
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00460343/100
EAN/GTIN:
     4044774667683
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G6 00460343/100

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und verspröden, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Wärme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen, Nach Beflammung zurückbleibendes SiO2 Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf Silikon-Basis, Adern in Lagen verseilt, Außenmantel auf Silikon-Basis, Farbe rotbraun, In Anlehnung an EN 50525-2-83, Halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivität der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 12,7777* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.451,93*
€ 1.727,7967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.433,16*
€ 1.705,4604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.366,96*
€ 1.626,6824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.326,26*
€ 1.578,2494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.277,77*
€ 1.520,5463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.