Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE CF 4G2,5 0041078/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CRANE CF 4G2,5 0041078/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-45692815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0041078/1000
EAN/GTIN:
     4044774866567
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4x2,5mm²

ÖLFLEX CRANE CF 4G2,5 0041078/1000

Flachleitung ÖLFLEX® CRANE CF 4G2,5 1000 M
Flachleitung
4G2.5
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar
Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager
Nutzen: Wetterfest für raue Umweltbedingungen
Erheblich geringere Biegeradien als bei Rundleitungen möglich
Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder
Flachleitungen brauchen weniger Platz als Rundleitungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.427,25*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 15,42725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.757,64*
€ 18.751,5916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.659,15*
€ 18.634,3885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.449,79*
€ 18.385,2501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.427,25*
€ 18.358,4275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.