Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24G1,5 0043011/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24G1,5 0043011/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-45692978
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0043011/1000
EAN/GTIN:
     4044774665344
Suchbegriffe:
NSHTÖU
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24G1,5 0043011/1000

Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 24G1,5 1000 M
Fördermittelleitung
U0/U: 0,6/1 kV
Gummi
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser
Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung
Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5
Nutzen: Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte
Als Trossen-, Trommel- und Schleppleitung sowie in Energieführungsketten verwendbar
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
24
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,8125*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 28,1125*
€ 33,45388
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 27,9925*
€ 33,31108
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 27,8125*
€ 33,09688
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.