Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-2Y(ST)H 80x2x0,6 Tr.500 Fernmelde halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
J-2Y(ST)H 80x2x0,6 Tr.500 Fernmelde halogenfr.
J-2Y(ST)H 80x2x0,6 Tr.500 Fernmelde halogenfr.
Artikel-Nr.:
     3518I-45695651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-2Y(ST)H 80x2x0,6 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-2Y(ST)H
j 2y st h

J-2Y(ST)H 80x2x0,6 Tr.500 Fernmelde halogenfr.

ISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digitaler Signale geeinget. Dieses Kabel entspricht den Anforderungen der Datenkabel-Norm EN 50173, Cat. 3 und der VDE 0815/0816.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
160
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,9095*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 17,3295*
€ 20,62211
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 17,2595*
€ 20,53881
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 16,9995*
€ 20,22941
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 16,9095*
€ 20,12231
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.