Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom 2060cbm/h DZD 35/4 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-46153226
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0816
EAN/GTIN:
     4012799878162
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom 2060cbm/h DZD 35/4 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +60 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
130 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2060 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
720 mm
Kanalhöhe:
380 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.932,88*
€ 2.134,37*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.937,00*
€ 2.135,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.038,66*
€ 2.313,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.291,29*
€ 2.511,65*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,37*
€ 2.539,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,43*
€ 2.516,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,76*
€ 2.405,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.971,21*
€ 2.345,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.932,88*
€ 2.300,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0362
ab € 383,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0954
ab € 1.209,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0987
ab € 1.202,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0341
ab € 1.288,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0290
ab € 281,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.