| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-46153848 Herst.-Nr.: 07370 EAN/GTIN: 4010184073703 |
| |
|
| | |
| Dachventilator 3-PH, 400 V, 4-polig VDD 400/4 T120 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Ausgelegt auf eine dauerhafte Fördermitteltemperatur bis max. 120°C. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 400 V | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz Gehäuse: | sonstige | Selbsttätige Verschlussklappe integriert: | nein | Volumenstrom: | 6050 m³/h | Nennleistung: | 880 W | Mediumtemperatur: | -20..120 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.994,99* | € 2.150,73* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.004,97* | € 2.169,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.014,69* | € 2.175,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.008,68* | € 2.176,15* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.086,88* | € 2.238,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|