Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator ex-geschuetzt DN 300 DZD 30/4 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-46155018
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0799
EAN/GTIN:
     4012799877998
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator ex-geschuetzt DN 300 DZD 30/4 B Ex e

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
95 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1390 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
660 mm
Kanalhöhe:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.611,88*
€ 1.788,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.617,53*
€ 1.789,62*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.617,93*
€ 1.797,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.645,87*
€ 1.822,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.705,10*
€ 1.880,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,66*
€ 2.128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,89*
€ 2.101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,10*
€ 2.011,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,35*
€ 1.960,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,88*
€ 1.918,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0361
ab € 377,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0978
ab € 1.111,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0986
ab € 1.108,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0340
ab € 843,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0289
ab € 270,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.