Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklappe einstellbar RS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-46157511
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0345
EAN/GTIN:
     4012799513452
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe

Verschlussklappe einstellbar RS 60

Verschlussklappen zur Be- und Entlüftung. Lamellen manuell oder mit zusätzlichem Stellmotor MS 2 betätigen. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Mit Umlenker, 2,5 m Zugkordel und Zugkordel-Klemme. Mit verzinktem Schutzgitter. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
684 mm
Nennhöhe Kanal:
684 mm
Fronthöhe:
684 mm
Frontbreite:
684 mm
Tiefe:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 347,11*
€ 412,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,22*
€ 413,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,09*
€ 415,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,69*
€ 420,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,87*
€ 433,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0199
ab € 157,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.