Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 630/6 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 630/6 TK
Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 630/6 TK
Artikel-Nr.:
     3518I-46159753
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05037
EAN/GTIN:
     4010184050377
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 630/6 TK

Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus GFK, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI 2060.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-30..60 °C
Volumenstrom:
10530 m³/h
Drehzahl:
950 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
630 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,83*
€ 1.906,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.720,67*
€ 1.919,49*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.736,11*
€ 1.941,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.749,54*
€ 1.942,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.741,70*
€ 1.947,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.941,39*
€ 2.310,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,07*
€ 2.288,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,61*
€ 2.184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.786,26*
€ 2.125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,11*
€ 2.065,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00385
ab € 1.515,26*
Ähnlich
Helios
A011542
ab € 575,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.