Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 3643m3/h DRD V 35/4 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-46168310
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0546
EAN/GTIN:
     4012799735465
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator 3643m3/h DRD V 35/4 Ex

Radial-Dachventilator für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,25 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3643 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Kanalbreite:
800 mm
Kanalhöhe:
630 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.305,09*
€ 1.499,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.310,80*
€ 1.500,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.460,72*
€ 1.702,69*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,23*
€ 1.764,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,87*
€ 1.784,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,41*
€ 1.759,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,60*
€ 1.669,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,60*
€ 1.614,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,09*
€ 1.553,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0048
ab € 312,20*
Zubehör
Maico
0073.0032
ab € 411,16*
Zubehör
Maico
0073.0036
ab € 411,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.