Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapp-/Zugsäge GCM 8 SJL (C) 0615990FV8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-46289514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990FV8
EAN/GTIN:
     3165140777780
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Kapp-/Zugsäge GCM 8 SJL (C) 0615990FV8

Professional Set: Paneelsäge GCM 8 SJL + Arbeitstisch GTA 2600 in Karton. Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJL Professional (0 601 B19 100). Arbeitstisch GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
5500 1/min
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
52 °
Gehrungseinstellung rechts:
60 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
2 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,68*
€ 459,12*
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 421,18*
€ 459,13*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 432,98*
€ 474,45*
pro Stück
€ 53,00*
ab € 442,35*
€ 480,83*
Lager 3518
pro Stück
€ 65,00*
ab € 488,47*
€ 528,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,51*
€ 628,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,77*
€ 620,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,99*
€ 602,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,47*
€ 581,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 190,92*
Zubehör
Bosch
2608642493
ab € 40,64*
Zubehör
Bosch
2608642497
ab € 32,06*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 279,96*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 103,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.