Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 56570.1K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 56570.1K3
LED-Pendelleuchte 56570.1K3
Artikel-Nr.:
     3518I-47163043
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     56570.1K3
EAN/GTIN:
     4044018183788
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 56570.1K3

BEGA PLANETA Großflächen-Pendelleuchte 56570.1K3 für den Innenbereich. LED, 115 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 10814 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.494,64*
€ 3.769,15*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.494,93*
€ 3.770,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.769,15*
€ 4.485,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.734,61*
€ 4.444,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.590,83*
€ 4.273,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.522,27*
€ 4.191,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.494,64*
€ 4.158,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.