| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-47650990 Herst.-Nr.: 60064582 EAN/GTIN: 8717511647380 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TN-7000-1 Kat.7 orange 4P S/FTP AWG23 60064582-Cca-T1000 Installationskabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen mit foliengeschirmten Aderpaaren und einem Gesamtschirm aus Kupfergeflecht. Diese Kabel sind zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse F mit Übertragungsbandbreiten bis 1000 MHz und sehr hohen Anforderungen an die Übertragungssicherheit und EMV geeignet. Normen: ISO/IEC 11801 2. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0,56 mm | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Ader-Zahl: | 8 | Verseilelement: | Paare | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | Folie | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Mantel-Farbe: | orange | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |