Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8 2170241/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8 2170241/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-47652924
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170241/1000
EAN/GTIN:
     4044774750293
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8 2170241/1000

Busleitung UNITRONIC® BUS EIB H 2X2X0,8 1000 M
Busleitung
KNX/ EIB
feste Verlegung
PVC
grün
2X2X0.8
Halogenfrei
Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, Thermostate, Infrarot, Windmesser, Zeitschaltuhren) und Aktoren (zB Motoren, Heizung, Ventilatoren, Lampen, Jalousien)
Einsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von zB Beleuchtung, Heizung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlagen etc
KNX-Technologie entstand aus der technischen Zusammenführung der drei europaweit etablierten Bus-Standards EIB, EHS (Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik) und Batibus (Heizung/Lüftung/Klima)
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,8 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7025*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,7325*
€ 2,06168
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,7225*
€ 2,04978
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,7125*
€ 2,03788
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,7025*
€ 2,02598
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.