Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOLAN 1500SFS Kat.7A gelb 4P S/FTP AWG22 R8481A-Dca-T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-47654382
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R8481A-T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ACOLAN 1500SFS Kat.7A gelb 4P S/FTP AWG22 R8481A-Dca-T500

Daten- und Kommunikationskabel für hohe Übertragungsraten, Unterstützung der Netzanwendungsklassen EA und FA für 10GBASE-T Anwendungen, spezifiziert bis 1500 MHz, kompatibel mit PoE, PoE+ und UPoE Anwendungen
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1,52 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Zell-PE
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,71404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,90*
€ 469,931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,26*
€ 467,9794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,73*
€ 454,2587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,55*
€ 448,0945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,02*
€ 424,8538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.