Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOLAN 1000SFS Kat.7 orang 4P S/FTP AWG23 R8146F-Cca-T1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ACOLAN 1000SFS Kat.7 orang 4P S/FTP AWG23 R8146F-Cca-T1000
ACOLAN 1000SFS Kat.7 orang 4P S/FTP AWG23 R8146F-Cca-T1000
Artikel-Nr.:
     3518I-47659332
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R8146F-T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ACOLAN 1000SFS Kat.7 orang 4P S/FTP AWG23 R8146F-Cca-T1000

Paarverseilung: 2 Adern zum Paar, Gesamtverseilung: 4 Paare zur Seele
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,61934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 669,53*
€ 796,7407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 661,38*
€ 787,0422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 648,89*
€ 772,1791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 637,69*
€ 758,8511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 619,34*
€ 737,0146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.