Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte CAS., D600mm, H100mm 13570174CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-Ringleuchte CAS., D600mm, H100mm 13570174CA
LED-Anbau-Ringleuchte CAS., D600mm, H100mm 13570174CA
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-47768944
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13570174CA
EAN/GTIN:
     4251433958970
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte CAS., D600mm, H100mm 13570174CA

LED-Anbau-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 736,57*
€ 811,89*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 750,02*
€ 821,47*
Frei Haus
ab € 749,60*
€ 822,54*
Frei Haus
ab € 839,47*
€ 839,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 829,76*
€ 906,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,47*
€ 977,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,17*
€ 972,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,18*
€ 943,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,13*
€ 915,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,02*
€ 892,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.