Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X4 4533022/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X4 4533022/500
Artikel-Nr.:
     3518I-48250342
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533022/500
EAN/GTIN:
     4044776708506
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X4 4533022/500

Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X4 500 M
Anschlussleitung
2X4
HAR-zertifiziert
U0/U: 450/750 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Für den flexiblen Einsatz
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Hält schweren mechanischen Belastungen stand
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Nutzen: Geprüft für Einsatz unter Wasser bis 100 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Extrem vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe sowie verbesserter Eigenschaften (verglichen mit H07RN-F, normale Version)
Breiterer Temperaturbereich als für andere Gummileitungen üblich
Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
12
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel h07rn-f, h07rn-f, h07rn-f 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3562*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 4,7562*
€ 5,65988
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,7162*
€ 5,61228
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 4,5262*
€ 5,38618
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,4262*
€ 5,26718
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 4,3562*
€ 5,18388
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.