Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 1X300 30015435/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 1X300 30015435/500
Artikel-Nr.:
     3518I-48250389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30015435/500
EAN/GTIN:
     4044774652672
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 1X300 30015435/500

Anschlussleitung H07RN-F 1X300 500 M
Anschlussleitung
1X300
HAR-zertifiziert
U0/U: 450/750 V
Gummi
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Hält schweren mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt (AWG):
500 kcmil
Leiternennquerschnitt:
300 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,7244*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 43,3244*
€ 51,55604
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 43,1044*
€ 51,29424
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 42,7244*
€ 50,84204
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.