Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipac Grundausb. 1U 340D 20860203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipac Grundausb. 1U 340D 20860203
Multipac Grundausb. 1U 340D 20860203
Artikel-Nr.:
     3518I-48466380
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860203
EAN/GTIN:
     4036088027666
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Multipac Grundausb. 1U 340D 20860203

Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen / unteren Abdeckungen konfigurieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
482,6 mm
Höhe:
43,65 mm
Tiefe:
340 mm
Max. Belastbarkeit:
5 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einschubkassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 30,56*
€ 41,31*
€ 8,95*
ab € 29,80*
€ 41,43*
€ 6,90*
ab € 32,15*
€ 43,10*
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 44,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
30860-521
ab € 21,20*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 23,03*
Zubehör
nVent Schroff
20860-116
ab € 21,22*
Zubehör
nVent Schroff
20860-131
ab € 52,35*
Zubehör
Schroff
20860109
ab € 17,95*
Zubehör
Schroff
20860256
ab € 6,715*
Zubehör
Schroff
30860503
ab € 12,85*
Zubehör
Schroff
30860512
ab € 18,69*
Zubehör
Schroff
20860115
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.