Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachausleger Z76 5NY50103XM18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachausleger Z76 5NY50103XM18
Mehrfachausleger Z76 5NY50103XM18
Artikel-Nr.:
     3518I-48709399
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY50103XM18
EAN/GTIN:
     4050737956022
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco

Mehrfachausleger Z76 5NY50103XM18

Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
Doppel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mastaufsatz für leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 276,47*
€ 334,73*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 276,35*
€ 334,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,86*
€ 354,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,51*
€ 374,15*
€ 53,00*
ab € 336,22*
€ 398,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,79*
€ 398,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.