| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-48777222 Herst.-Nr.: 77142K4 EAN/GTIN: 4044017209632 |
| |
|
| | |
| Aufsatzleuchte 4000K 77142K4 BEGA Aufsatzleuchte 77142K4. Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 25,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1838 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.041,35* | € 1.161,49* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.040,97* | € 1.163,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.058,35* | € 1.174,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.057,82* | € 1.177,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.099,67* | € 1.221,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|