| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-49007937 Herst.-Nr.: 100028019 EAN/GTIN: 4018359568634 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Datenkabel Kat.6A blau 4P U/FTP AMJ500-4P-Cca-T500 Kupferkabel U/FTP besitzen gemäß EN50173-1 eine individuelle Paarschirmung ohne einen gemeinsamen Schirm. Bedingt durch die Paarschirmung und die annähernd gleiche Schlaglänge der Adernpaare eignen sich U/FTP Kabel hervorragend für hohe bis sehr hohe Datenübertragungsraten. Der Verzicht auf einen Gesamtschirm macht diese Kabel in der mechanischen Konstruktion dünner, woraus geringere Anforderungen an die Biegeradien existieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raucharm nach IEC 61034-2: | ja | Halogenfrei nach IEC 60754-2: | ja | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Cca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel telegärtner, alarmkabel, kat 6 blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |