Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte1,6m 840, Remade APOLLO G2 #9485045w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte1,6m 840, Remade APOLLO G2 #9485045w
Artikel-Nr.:
     3518I-49160946
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     9485045w
EAN/GTIN:
     4018098442448
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65

LED-Feuchtraumleuchte1,6m 840, Remade APOLLO G2 #9485045w

Neue nachhaltige Generation der bewährten APOLLO Feuchtraum Reflektorleuchte. Formschöne Fassungsendstücke aus Rezyklat, neu konzipiert. Einfache Ein-Mann-Montage des Reflektors durch integrierte Steckvorrichtung mit Richtungsgebern und unverlierbaren, leicht zu schließenden Clips aus rostfreiem Stahl. Allseitig geschlossenes Gehäuse aus weißem, Rezyklat Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 304,87*
€ 368,63*
€ 5,95*
ab € 304,74*
€ 369,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,01*
€ 369,32*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,63*
€ 438,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,72*
€ 434,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,45*
€ 400,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.