Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank bis 250A FP53W10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank bis 250A FP53W10M
Wandlerschrank bis 250A FP53W10M
Artikel-Nr.:
     3518I-50154826
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP53W10M
EAN/GTIN:
     3250612665952
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlerschrank bis 250A FP53W10M

Wandlerschrank, universN, bis 250 A, IP54, SKII, 800 x 800 x 218 mm, VDEW
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.172,77*
€ 1.319,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.188,45*
€ 1.339,25*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.196,91*
€ 1.348,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.242,38*
€ 1.396,91*
€ 53,00*
ab € 1.287,26*
€ 1.437,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,57*
€ 1.604,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,72*
€ 1.591,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,06*
€ 1.523,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,42*
€ 1.478,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,91*
€ 1.424,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
P13FLM1
ab € 310,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.