Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld ZSD-Z39A0576


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerfeld ZSD-Z39A0576
Zählerfeld ZSD-Z39A0576
Artikel-Nr.:
     3518I-50156932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229182
EAN/GTIN:
     4015082291822
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettfeld
Zählerfeld

Zählerfeld ZSD-Z39A0576

Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung. Zählerplatz, 1-fach.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
6
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählertafel, zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 634,03*
€ 737,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 884,60*
€ 1.010,81*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 949,72*
€ 1.080,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.043,93*
€ 1.182,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.129,02*
€ 1.268,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,98*
€ 1.286,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,25*
€ 1.268,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,02*
€ 1.216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,26*
€ 1.179,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,72*
€ 1.130,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.