| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-50159803 Herst.-Nr.: FP93W1N EAN/GTIN: 3250612665792 |
| |
|
| | |
| Wandlerschrank FP93W1N Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x800x205mm, ohne Wechselplatte Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 200 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahl | Anzahl der Verteilerreihen: | 9 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.375,97* | € 3.568,70* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.460,77* | € 3.653,77* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 3.489,22* | € 3.692,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.565,90* | € 3.785,00* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.578,87* | € 3.797,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|