Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank bis 250A, TN-S Netz ZAW102CK9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank bis 250A, TN-S Netz ZAW102CK9
Wandlermessschrank bis 250A, TN-S Netz ZAW102CK9
Artikel-Nr.:
     3518I-50160153
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW102CK9
EAN/GTIN:
     3250611071921
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlermessschrank bis 250A, TN-S Netz ZAW102CK9

Wandler- und Messschrank, universN, bis 250 A, TN-C Netz, Avacon AG. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Felder:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 5.468,22*
€ 5.806,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5.488,37*
€ 5.807,14*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.528,35*
€ 5.847,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.714,55*
€ 6.056,33*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 6.204,07*
€ 6.536,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.847,93*
€ 6.959,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.777,06*
€ 6.874,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.600,67*
€ 6.664,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.528,35*
€ 6.578,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.