| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-50167237 Herst.-Nr.: 3102 EAN/GTIN: 9008507062942 |
| |
|
| | |
| Sockelfüller/Blähton 4-8mm rd, Sack a 50l 3102 Der Sockelfüller verhindert das Aufsteigen von Erdfeuchte und vermindert dadurch deutlich die Kondenswasserbildung im Verteilerschrank. Eigenschaften: -Natürlich gebrannter Ton (wasseraufnehmend), Farbe braun, Kornform rund, Korngröße 4-8 mm. -Geringe Staubentwicklung beim Einbringen, wird von Nagetieren gemieden. -1 Sack (50 Liter) = 17 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 28,93* | € 38,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,81* | € 38,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Liter (ab € 0,5786* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|