Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V 1APZ HLAK S27ZA110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V 1APZ HLAK S27ZA110
Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V 1APZ HLAK S27ZA110
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-50169975
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S27ZA110
EAN/GTIN:
     4015153673212
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn
zählerschrank

Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V 1APZ HLAK S27ZA110

Komplettschrank bestehendAus: 1x3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,Sammelschienensystem 5-polig,5xAnschlussklemmen 16mm²,kein Zählerreserveplatz,1xVerteilerfeld 5-reihig mitAPZ-Raum inkl,RJ45-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,89*
€ 277,96*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 276,46*
€ 325,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 277,22*
€ 327,66*
3 Tage
2
€ 75,00*
ab € 339,77*
€ 401,92*
Frei Haus
ab € 385,26*
€ 453,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.