Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2403R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2403R
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2403R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-50174030
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ207ZA2403R
EAN/GTIN:
     4015153725638
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2403R

Zähleranschlusssäule 2 ZP,Vert,5R,APZ,4pol,HLAK 25mm²,IP54 ZP-Abd,HAK
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.007,09*
€ 3.241,26*
€ 53,00*
ab € 3.001,05*
€ 3.242,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.201,72*
€ 3.449,44*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.241,26*
€ 3.857,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,52*
€ 3.822,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.091,43*
€ 3.678,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.032,90*
€ 3.609,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.007,09*
€ 3.578,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.