| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-50174158 Herst.-Nr.: SZ207ZA2516 EAN/GTIN: 4015153723207 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 2 ZPTSG APZ 5pol SZ207ZA2516 Zähleranschlusssäule 2 ZP,TSG,APZ,5pol,Sperrb,Haupts,3p,IP54 ZP-Abd,HAK,ZSK Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.422,18* | € 3.632,66* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.444,05* | € 3.657,62* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.606,72* | € 3.826,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 3.866,90* | € 4.073,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|