Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank 250A NB WMS29X50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank 250A NB WMS29X50N
Wandlermessschrank 250A NB WMS29X50N
Artikel-Nr.:
     3518I-50174266
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WMS29X50N
EAN/GTIN:
     4015153402614
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
mess-wandlerschrank abn

Wandlermessschrank 250A NB WMS29X50N

Wandlermessschrank 250A NB,VDEW-NB WMS250A H1400
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.819,02*
€ 4.084,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.818,46*
€ 4.085,37*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.084,44*
€ 4.860,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.047,84*
€ 4.816,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.901,44*
€ 4.642,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.834,87*
€ 4.563,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.819,02*
€ 4.544,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.