Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank 250A WMS39X50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank 250A WMS39X50N
Wandlermessschrank 250A WMS39X50N
Artikel-Nr.:
     3518I-50174275
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WMS39X50N
EAN/GTIN:
     4015153402621
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
mess-wandlerschrank abn

Wandlermessschrank 250A WMS39X50N

Wandlermessschrank 250A,VDEW-LG-NB 250A-E,ONAvacon
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.508,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.769,55*
€ 4.485,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.736,32*
€ 4.446,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.601,25*
€ 4.285,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.538,69*
€ 4.211,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.508,09*
€ 4.174,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.