Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank, univ. 598x398x349, 30 Min. FB31LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-50177209
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB31LE
EAN/GTIN:
     3250616003361
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Brandschutzgehäuse

Brandschutzschrank, univ. 598x398x349, 30 Min. FB31LE

Brandschutzschrank, univers, 598 x 398 x 349 mm, 30 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F30 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 30 Minuten (E30) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
598 mm
Breite:
398 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.056,41*
€ 1.170,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.054,75*
€ 1.172,63*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.079,84*
€ 1.200,02*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.111,06*
€ 1.232,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.132,04*
€ 1.253,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,02*
€ 1.428,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,95*
€ 1.412,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,16*
€ 1.360,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,60*
€ 1.326,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,84*
€ 1.285,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.