Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank Freiluft WS-PV-ACS A850-3 WSP830S.N5.T1S131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank Freiluft WS-PV-ACS A850-3 WSP830S.N5.T1S131
Artikel-Nr.:
     3518I-50188630
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     WSP830S.N5.T1S131
EAN/GTIN:
     9008507143061
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
wandlermessschrank

Wandlerschrank Freiluft WS-PV-ACS A850-3 WSP830S.N5.T1S131

Wandlerschrank Freiluft. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-3, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 2 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 1445x1065x322 mm. Ausstattung Leistungssteil: -Netzform: TT -Schienensystem E-Cu 30x10 mm, 185 mm, inkl.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
1445 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.128,43*
€ 5.404,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.145,05*
€ 5.405,44*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.404,52*
€ 6.431,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.363,68*
€ 6.382,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.209,64*
€ 6.199,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.144,15*
€ 6.121,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.128,43*
€ 6.102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.