| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-50189512 Herst.-Nr.: KEM39S01Y4LMF EAN/GTIN: 3250611141600 |
|
|
| | |
| unibar M,länge 3,25m m 12 Abgangsstellen KEM39S01Y4LMF unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl Y: 0,36 1,25m. Schienenelement als L-Formteil mit Wahlwinkel, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. L-Formteil bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) und Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert). Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Flexibel: | nein | Polzahl: | 5 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 1000 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Länge: | 0,36 m | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.086,94* | € 1.212,16* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.093,69* | € 1.213,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.125,54* | € 1.249,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.142,99* | € 1.265,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|