Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RTSDV 550 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RTSDV 550 F
Deckel RTSDV 550 F
Artikel-Nr.:
     3518I-50950011
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTSDV 550 F
EAN/GTIN:
     4013339561506
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Deckel RTSDV 550 F

Deckel für T-Stück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen T-Stück. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
554 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal T- und Kreuzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 254,59*
€ 308,67*
€ 5,95*
ab € 254,87*
€ 309,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,16*
€ 329,04*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.