Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516250070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516250070
CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516250070
Artikel-Nr.:
     3518I-51154842
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516250070
EAN/GTIN:
     4015609034734
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516250070

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67
und 25m H07BQ-F 5G16
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 641,70*
€ 731,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 640,28*
€ 732,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 631,01*
€ 738,04*
€ 53,00*
ab € 681,23*
€ 770,12*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,66*
€ 870,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,04*
€ 858,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,57*
€ 802,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.